AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA063552R1 UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA063552R1 UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644661960

Codice prodotto

ABB1SDA063552R1

Cod. produttore

1SDA063552R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

UVR T7-T7M-X1 220...240VA.C. D.C.