AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073685R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 110-120 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073685R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 110-120 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776183

Codice prodotto

ABB1SDA073685R1

Cod. produttore

1SDA073685R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

YC E1.2..E6.2-XT7M 110-120 VAC DC PER INTERRUTTORI DI POTENZA