AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SLM004100A1912 PORTA CIECA 36M / 72M MISTRAL41F

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP41

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126120042

Codice prodotto

ABB1SLM004100A1912

Cod. produttore

1SLM004100A1912

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

429 mm

Altezza:

293 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

13.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

PORTA CIECA 36M 72M MISTRAL41F