AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSE0301SMP PLACCA SMART TECN. 3M, GRIGIO ANTRACITE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSE0301SMP PLACCA SMART TECN. 3M, GRIGIO ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012542649601

Codice prodotto

ABB2CSE0301SMP

Cod. produttore

2CSE0301SMP

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

121.6 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86.2 mm

Superficie:

Satinato

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

121.6 mm

Profondità:

13 mm

Diametro del foro (apertura):

90 mm

Altezza di incasso:

86.2 mm

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura satinata, grigio antracite, 3 moduli.Componenti della linea Elos Smart