AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSE1121EL CONNETTORE TELEFONICO, RJ11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSE1121EL CONNETTORE TELEFONICO, RJ11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012542641704

Codice prodotto

ABB2CSE1121EL

Cod. produttore

2CSE1121EL

Produttore

ABB

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Clip

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

Connettore telefonico, RJ11.Elos Soft