AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY1010MC INVERTITORE, 16AX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY1010MC INVERTITORE, 16AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542161059

Codice prodotto

ABB2CSY1010MC

Cod. produttore

2CSY1010MC

Produttore

ABB

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

36 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Invertitore 16AX - 250V~.Bianco