AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1404M ATTUATORE 4 CANALI 16A - SA-M-0.4.1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1404M ATTUATORE 4 CANALI 16A - SA-M-0.4.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542583325

Codice prodotto

ABB2CSYF1404M

Cod. produttore

2CSYF1404M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Free@home

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Max corrente di commutazione:

400 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

2500 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo espandibile:

no

Attuatore 4 utenze 230 V~ indipendenti, commutazione in modalità ON/OFF per la gestione di 4 canali di uscita nel sistema. Gestione dell'operazione in modalità manuale. Ogni contatto è dotato di un comando manuale senza tensione ausiliaria che fornisce un’ulteriore segnalazione della posizione di contatto. Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm.