ABB SPA - ABB2CSYF1701M ALIMENTATORE DI SIST. 640mA PS-M-64.1.1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 640 mA
Altro sistema bus - Free@home
Confezione
1 PZ
EAN
8012542595021
Codice prodotto
ABB2CSYF1701M
Cod. produttore
2CSYF1701M
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
640 mA
Altro sistema bus:
Free@home
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1
Tensione secondaria:
30 V