ABB SPA - ABB5332 Racc.dir. NC20 1/2 NPT acc.zinc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - NPT
Dimensione della filettatura - Altri
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
25 PZ
EAN
5414363075639
Codice prodotto
ABB5332
Cod. produttore
5332
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Superficie:
Altri
Diametro interno minimo:
14.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Lunghezza complessiva:
40 mm
Altezza complessiva:
35 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no