ABB SPA - ABB5334-TB Racc.dir. NC32 1 NPT acc.zinc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - NPT
Dimensione della filettatura - Altri
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
5414363075653
Codice prodotto
ABB5334-TB
Cod. produttore
5334-TB
Produttore
ABB
Diametro nominale:
32 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Superficie:
Altri
Diametro interno minimo:
25 mm
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Lunghezza complessiva:
52 mm
Altezza complessiva:
48 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no