AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA204765 BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P 12M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA204765 BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542047650

Codice prodotto

ABBA204765

Cod. produttore

A204765

Produttore

ABB

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

12

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

210 mm

Adatto per numero di dispositivi:

12

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

Barrette di collegamento isolate a puntale (sez. 10 mm² - port. 60 A)