AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBA444521 A44 452-100 RS485

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA444521 A44 452-100 RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 1 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 100...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7392696705400

Codice prodotto

ABBA444521

Cod. produttore

A444521

Produttore

ABB

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) L-L:

100...500 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

C

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno/Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

7

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

123 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1...999999 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

65 mm

Altezza:

97 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

CONTATORE ABB SERIE A44 452-100 RS485