AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBAA8010 4 BARRE RAME I=1000MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAA8010 4 BARRE RAME I=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 20x5 mm

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Materiale - Rame

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646035233

Codice prodotto

ABBAA8010

Cod. produttore

AA8010

Produttore

ABB

Modello:

20x5 mm

Corrente nominale In:

320 A

Materiale:

Rame

Tipo di superficie:

Non trattato

Barre di neutro o di messa a terra. Le barre, costruite in rame elettrolitico con fori filettati M6 a passo 25 mm, sono montabili sulle piastre di fondo mediante gli appositi supporti. Vanno dimensionate in funzione della cassa e della posizione in cui vengono installate.• N°4 barre sez. 20x5mm - l mm. 1000