ABB SPA - ABBAT343434/T/BLY Deriv.a T NC34+NC34+NC34 BK IP68/69


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 34...34 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
5020963801365
Codice prodotto
ABBAT343434/T/BLY
Cod. produttore
AT343434/T/BLY
Produttore
ABB
Modello:
Raccordo a T
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
34...34 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
DERIV.A T NC34 NC34 NC34 BK IP68 69 PER GUAINA CORRUGATA