AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBB428024 DDA203 A-AE 63A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB428024 DDA203 A-AE 63A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 1...1 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542802402

Codice prodotto

ABBB428024

Cod. produttore

B428024

Produttore

ABB

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

1...1 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...25 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

DDA203 A-AE 63A 1A BLOCCO DIFFERENZIALE PER INTERRUTTORI MODULARI