AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBB429220 DDA803AC-63/0,03 BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBB429220 DDA803AC-63/0,03 BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542922001

Codice prodotto

ABBB429220

Cod. produttore

B429220

Produttore

ABB

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...70 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...50 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

DDA 800 tipo AC: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (IΔn = 30 mA). Applicazione: terziario e industriale. Norme: IEC 60947-2 Ann. B