AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBA0800 BARRA 800A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBA0800 BARRA 800A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 800 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 1730 mm

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646039460

Codice prodotto

ABBBA0800

Cod. produttore

BA0800

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

800 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

1730 mm

Lunghezza:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barra di distribuzione a profilo sagomato.