AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBF6302 N.2 BARRE FLESS. 40X8MM 1000A L=2M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBF6302 N.2 BARRE FLESS. 40X8MM 1000A L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1000 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 8 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646001733

Codice prodotto

ABBBF6302

Cod. produttore

BF6302

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

1000 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

40 mm

Altezza:

8 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente