AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBBMN-29 Ghiera in nylon PG29 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBMN-29 Ghiera in nylon PG29 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA 6.6

  • Con anello in nylon - no

  • Altezza - 7 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7630030221163

Codice prodotto

ABBBMN-29

Cod. produttore

BMN-29

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA 6.6

Con anello in nylon:

no

Altezza:

7 mm

Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON PG29 PA6 BK