AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCA431M CA4-31M BLOCCO CONTATTI AUX 3NA+1NC FRONT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCA431M CA4-31M BLOCCO CONTATTI AUX 3NA+1NC FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523130173

Codice prodotto

ABBCA431M

Cod. produttore

CA431M

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco contatti ausiliari aggiuntivi istantanei con montaggio frontale