AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCAL1911B CAL19-11B Contatto aux laterale AF116-AF370

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCAL1911B CAL19-11B Contatto aux laterale AF116-AF370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500476666

Codice prodotto

ABBCAL1911B

Cod. produttore

CAL1911B

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocchi contatti ausiliari bipolari per montaggio laterale. L'unità CAL ...-11B è un secondo blocco aggiuntivo rispetto al primo blocco CAL ...-11, da montare sul lato destro e/o sinistro dei contattori AF116 ... AF2650.I blocchi contatti ausiliari sono dotati di morsetti a vite forniti aperti, con protezione dai contatti accidentali diretti e targhette di identificazione.