ABB SPA - ABBCB1601G CB1-601G Buzzer cont,VERDE,110-130Vc.a.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...130 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...130 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500400951
Codice prodotto
ABBCB1601G
Cod. produttore
CB1601G
Produttore
ABB
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...130 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...130 V


