AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCB1611Y CB1-611Y Buzzer puls,GIALLO,110-130Vc.a.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCB1611Y CB1-611Y Buzzer puls,GIALLO,110-130Vc.a.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 80 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...130 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500401279

Codice prodotto

ABBCB1611Y

Cod. produttore

CB1611Y

Produttore

ABB

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

80 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...130 V

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...130 V

Segnalatore acustico ABB tipo/modello CB1-611Y BUZZER PULS GIALLO 110-130VC.A.