AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2507C CL2-507C Lamp. LED BIANCO, 48-60Vca/cc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2507C CL2-507C Lamp. LED BIANCO, 48-60Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Neutro

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 48...60 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500250372

Codice prodotto

ABBCL2507C

Cod. produttore

CL2507C

Produttore

ABB

Colore della lente:

Neutro

Tensione di esercizio nominale Ue:

48...60 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2507C - - CL2-507C LAMP. LED BIANCO 48-60VCA CC