ABB SPA - ABBCL2513C CL2-513C Lamp. LED BIANCO, 110-130Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Neutro
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...130 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
7320500259368
Codice prodotto
ABBCL2513C
Cod. produttore
CL2513C
Produttore
ABB
Colore della lente:
Neutro
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...130 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con lampada:
sì
Con anello frontale:
no
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


