AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2520G CL2-520G Lamp. LED VERDE, 220Vcc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2520G CL2-520G Lamp. LED VERDE, 220Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 220...220 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260029

Codice prodotto

ABBCL2520G

Cod. produttore

CL2520G

Produttore

ABB

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

220...220 V

Tipo di tensione:

DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Indicatore ottico completo ABB - serie/ modello ABBCL2520G - - CL2-520G LAMP. LED VERDE 220VCC