AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2523R CL2-523R Lamp. LED ROSSO, 230Vca

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2523R CL2-523R Lamp. LED ROSSO, 230Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500250488

Codice prodotto

ABBCL2523R

Cod. produttore

CL2523R

Produttore

ABB

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Dispositivo di comando: lampada spia con LED integrato. Tensione nominale 230 V, c.a.. Colore: rosso