AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2542G CL2-542G Lamp. LED VERDE, 380-415Vca

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2542G CL2-542G Lamp. LED VERDE, 380-415Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 380...415 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500474853

Codice prodotto

ABBCL2542G

Cod. produttore

CL2542G

Produttore

ABB

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

380...415 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Codice Ordine: CL2542G - Dispositivi di comandoDal componente interno piu piccolo a quello esterno piu resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come e ABB.Un'esperienza di qualita a 360? Vantaggi principaliDispositivi estremamente robusti e affidabiliI dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadroGamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clientiCaratteristiche principaliElevati gradi di protezione IPSoddisfa le maggiori normative internazionali