AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMPSS41S CM-PSS.41S 400 VAC, ?10% VN, AL=VN-VITE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMPSS41S CM-PSS.41S 400 VAC, ?10% VN, AL=VN-VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 360...440 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614371035

Codice prodotto

ABBCMPSS41S

Cod. produttore

CMPSS41S

Produttore

ABB

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

360...440 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.2 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.2 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Relè di controllo fase ABB tipo/modello CM-PSS.41S 400 VAC 10 VN AL VN-VITE