AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS91LC40AC30 DS901L C40 30MA AC INTERR.DIFFER.4,5KA

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542354338

Codice prodotto

ABBDS91LC40AC30

Cod. produttore

DS91LC40AC30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

40 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MODELLO DS901L C40 30MA AC INTERR.DIFFER.4,5KA AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE