AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA2260 PIASTRA DI FONDO 2200X600MM (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA2260 PIASTRA DI FONDO 2200X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2100 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646677228

Codice prodotto

ABBEA2260

Cod. produttore

EA2260

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2100 mm

Larghezza:

600 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

PIASTRA DI FONDO 2200X600MM (HXL) PER ARMADI