ABB SPA - ABBEC 933 8 SD/S4.16.1 DIMMER/ON-OFF,4CAN,16A(1-10V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Altri
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779659376
Codice prodotto
ABBEC 933 8
Cod. produttore
EC 933 8
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
2300...2300 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
230...230 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
no
Max corrente di comando:
100 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm


