AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 007 0 SD/S8.16.1 DIMMER/ON-OF,8CAN,16A(1-10V)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 007 0 SD/S8.16.1 DIMMER/ON-OF,8CAN,16A(1-10V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779659185

Codice prodotto

ABBED 007 0

Cod. produttore

ED 007 0

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

8

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

2300...2300 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

SD S8.16.1 DIMMER ON-OF 8CAN 16A(1-10V) PER SISTEMI BUS