AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBED2944 BARRA 100A 4P 12 MODULI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED2944 BARRA 100A 4P 12 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646609533

Codice prodotto

ABBED2944

Cod. produttore

ED2944

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Larghezza:

400 mm

Barra 4 poli