AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 273 7 OT25F4N2 SEZIONATORE 25A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 273 7 OT25F4N2 SEZIONATORE 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019101705

Codice prodotto

ABBEE 273 7

Cod. produttore

EE 273 7

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

750...750 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

9 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

25 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

6.5 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

9 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

9 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore OT per montaggio su barra DIN o piastra di fondo, quadripolare, con comando rotativo frontale