AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 321 4 OXS6X120 ALBERO 120MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 321 4 OXS6X120 ALBERO 120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019365787

Codice prodotto

ABBEE 321 4

Cod. produttore

EE 321 4

Produttore

ABB

Lunghezza:

120 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa