AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 325 5 OXS6X250 ALBERO 250MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 325 5 OXS6X250 ALBERO 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019139210

Codice prodotto

ABBEE 325 5

Cod. produttore

EE 325 5

Produttore

ABB

Lunghezza:

250 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa