ABB SPA - ABBEE 358 6 OT1250E22C SEZION. 8P COMMUT.1-0-2 1250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019378237
Codice prodotto
ABBEE 358 6
Cod. produttore
EE 358 6
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
1000...1000 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Potenza di commutazione a 400 V:
710 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1250 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
1250 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
50 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
710 kW
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
no


