AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 310 5 TR 2 TRASFORMATORE TOROIDALE 60MM

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 30 A

  • Diametro dell'apertura - 60 mm

  • Calibrato -

  • Apertura in larghezza - 110...110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542020400

Codice prodotto

ABBEG 310 5

Cod. produttore

EG 310 5

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

30 A

Diametro dell'apertura:

60 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

110...110 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

110...110 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore toroidale esterno che, insieme al relè differenziale per installazione su pannello nei quadri elettrici di bassa tensione, realizza la funzione di protezione. Grazie alle elevate proprietà elettromagnetiche del suo nucleo di lamiera, il trasformatore agisce come sommatore delle correnti in linea rilevando anche i più lievi guasti verso terra. In caso di dispersioni nel circuito, il trasformatore produce un segnale su uno dei due avvolgimenti di cui è provvisto e lo invia al relè. Il relè a sua volta realizza diversi livelli di selettività con gli interruttori differenziali a valle del circuito: in particolare, la sensibilità può essere fissata tra 0,025 A e 25 A mentre il tempo di intervento può variare da 0,02 a 5 secondi. Nelle prove periodiche a cui è opportuno sottoporre il dispositivo, il relè invia un segnale elettronico di guasto verso terra all’avvolgimento secondario del trasformatore, che lo rileva e lo rimanda al relè per verificarne la tempestività ed efficacia di intervento controllando anche l’integrità dei collegamenti tra i due dispositivi.