AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 655 3 VLMD-1-2 VOLTMETRI DIGITALI CA/CC

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Deviazione massima della lancetta - 0 °

  • Sistema di misurazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542620402

Codice prodotto

ABBEG 655 3

Cod. produttore

EG 655 3

Produttore

ABB

Portata:

0...500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Modello:

Montaggio su guida DIN

Deviazione massima della lancetta:

0 °

Sistema di misurazione:

Digitale

Larghezza:

52.5 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

85 mm

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

4 W

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza in numero di moduli:

3

Scala illuminata:

Voltmetro per corrente alternata e continua. VLMD-1-2 Voltmetro diretto 0-600 V c.a./c.c