AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 064 2 K6-22Z-84 110-127V 50-60Hz minicont. aus.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 064 2 K6-22Z-84 110-127V 50-60Hz minicont. aus.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614151309

Codice prodotto

ABBEL 064 2

Cod. produttore

EL 064 2

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...127 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...127 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè ausiliario ABB tipo/modello K6-22Z-84 110-127V 50-60HZ MINICONT. AUS