ABB SPA - ABBEL 074 1 KC6-31Z-16 48VCC minicont. ausiliari


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
10 PZ
EAN
4013614049859
Codice prodotto
ABBEL 074 1
Cod. produttore
EL 074 1
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0