ABB SPA - ABBEL 075 8 K6-40E-01 24V 50-60Hz minicont. ausiliari


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4013614049071
Codice prodotto
ABBEL 075 8
Cod. produttore
EL 075 8
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0