AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 584 9 CAF6-20M cont.aus.front. 2NA x B6/B7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 584 9 CAF6-20M cont.aus.front. 2NA x B6/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614148392

Codice prodotto

ABBEL 584 9

Cod. produttore

EL 584 9

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CAF6-20M CONT.AUS.FRONT. 2NA X B6 B7 PER INTERRUTTORI MODULARI