AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 587 2 CAF6-20N cont.aus.front. 2NA x B6/B7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 587 2 CAF6-20N cont.aus.front. 2NA x B6/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614148422

Codice prodotto

ABBEL 587 2

Cod. produttore

EL 587 2

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CAF6-20N CONT.AUS.FRONT. 2NA X B6 B7 PER INTERRUTTORI MODULARI