AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN0101K TERMOST.-10+80 CALIM.110/250VA.C.NO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN0101K TERMOST.-10+80 CALIM.110/250VA.C.NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015646747242

Codice prodotto

ABBEN0101K

Cod. produttore

EN0101K

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Campo di regolazione temperatura:

-10...80 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a morsetto

Con display digitale:

no

Piastra di montaggio 2000x800mm