AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN0482K CAP.VENT.115V-50HZ 375X295X119 (LXLXP)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN0482K CAP.VENT.115V-50HZ 375X295X119 (LXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 590 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 375 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646747495

Codice prodotto

ABBEN0482K

Cod. produttore

EN0482K

Produttore

ABB

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

590 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

375 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

295 mm

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

119 mm

Potenza nominale:

71 W

Emissione di rumore:

61 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello CAP.VENT.115V-50HZ 375X295X119 (LXLXP)