ABB SPA - ABBEN064502522 OPTO. VITE: OBOC1500 24VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
EAN
3472596100223
Codice prodotto
ABBEN064502522
Cod. produttore
EN064502522
Produttore
ABB
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor