AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 431 0 OT250E03 SEZIONATORE 250A TRIPOLARE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 431 0 OT250E03 SEZIONATORE 250A TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6417019225760

Codice prodotto

ABBEO 431 0

Cod. produttore

EO 431 0

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

145 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

250 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

145 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.Riduzione dei tempi e dei costi di installazionee degli ingombriGli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile.Migliore utilizzabilitàSezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°.Tempo di progettazione ridottoModelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri.Alte prestazioniGli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.