AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 663 8 OT250E04K SEZ. 4P MANIGLIA DIRETTA 250A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 663 8 OT250E04K SEZ. 4P MANIGLIA DIRETTA 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019249315

Codice prodotto

ABBEO 663 8

Cod. produttore

EO 663 8

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

145 kW

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

250 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

40.5 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

140 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

145 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore ABB tipo/modello OT250E04K SEZ. 4P MANIGLIA DIRETTA 250A